Poujoulat - ELEM. REGL. 150 ZI HAUTE TEMP. - Couleur: NOIR MAT - RAL 9019
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3417062898488
Réf. Sonepar
05690289848
Réf. Fournisseur
23150030/9019
Réf. Commerciale
Poujoulat
Conduit réglable de 35 à 45 cm sans joint Raccordement, double paroi, laine de roche, THERMINOX ZI Poujoulat diam.150 noir mat
Les Atouts de l'article:
Élément droit pouvant se régler de 35 cm à 45 cm. Cet élément permet de s'ajuster à longueur souhaitée sans recoupe nécessaire.Esthétique personnalisable. Rendement optimisé. Compatible bois, fioul, gaz. Entièrement recyclable
Les Atouts de la gamme:
THERMINOX est un conduit double paroi isolé convenant à tous les appareils de chauffage (bois, granulés de bois, gaz ou fioul). L’isolation performante et la conception du conduit THERMINOX permettent d’optimiser le rendement des appareils de chauffage. Esthétiquement soigné (pas de dépassement de collier), THERMINOX propose une large palette de finitions (Inox brillant, peinture RAL, cuivre…) pour s’adapter au mieux à la décoration et à l’architecture du bâtiment. Utilisé en création ou en rénovation, il peut être installé aussi bien à l'extérieur (TI) qu’à l'intérieur (ZI) d’un bâtiment.