Poujoulat - ELEMENT COUDE INOX 45 0:200 - . - 31200021/9999

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3417061921392

Réf. Sonepar

05690000516

Réf. Fournisseur

31200021/9999

Réf. Commerciale

Poujoulat

Coude isolé pour dévoiement, double paroi, laine de roche, INOX INOX Poujoulat diam.200 - 045° non peint

Les Atouts de l'article:

Coude à 45° isolé par laine de roche avec un embouti à chaque extrémité (Inox intérieur, Inox extérieur). Muni d'un collier de sécurité et d'une goupille. Il permet d'effectuer les dévoiements. Sens de pose indiqué sur l'étiquette.LégèreInstallation rapideÉtanchéité parfaite

Les Atouts de la gamme:

Le conduit de fumée polycombustible isolé INOX-INOX est dix fois plus léger qu'un boisseau traditionnel. Il s'installe en neuf comme en rénovation à l'extérieur des bâtiments.Leur isolation maintient une température de fumée idéale et constante, et optimise les performances de l’appareil de chauffage pour un rendement optimal.Composée de 5 diamètres (150, 180, 200, 230,280), la gamme INOX-INOX couvre tous les besoins et s’intègre aisément dans les constructions à performance énergétique, y compris les constructions RT 2012.