Poujoulat - ELEMENT DE COUDE 40 0:130 TI - .
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3417062692772
Réf. Sonepar
05690001136
Réf. Fournisseur
21130009/9999
Réf. Commerciale
Poujoulat
Coude pour dévoiement, double paroi, laine de roche, THERMINOX TI Poujoulat diam.130 - 040° non peint
Les Atouts de l'article:
Coude à 40° pour réaliser un changement de direction sur le raccordement ou un dévoiement sur le conduit de fumée.Esthétique personnalisable. Rendement optimisé. Compatible bois, fioul, gaz. Entièrement recyclable
Les Atouts de la gamme:
THERMINOX est un conduit double paroi isolé convenant à tous les appareils de chauffage (bois, granulés de bois, gaz ou fioul). L’isolation performante et la conception du conduit THERMINOX permettent d’optimiser le rendement des appareils de chauffage. Esthétiquement soigné (pas de dépassement de collier), THERMINOX propose une large palette de finitions (Inox brillant, peinture RAL, cuivre…) pour s’adapter au mieux à la décoration et à l’architecture du bâtiment. Utilisé en création ou en rénovation, il peut être installé aussi bien à l'extérieur (TI) qu’à l'intérieur (ZI) d’un bâtiment.