Poujoulat - ELEMENT DROIT 1150 0:300 TI316 - Couleur: NOIR MAT - RAL 9019
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3417062541667
Réf. Sonepar
05690254166
Réf. Fournisseur
21300017/9019
Réf. Commerciale
Poujoulat
Conduit droit 1,2 m Raccordement, double paroi, Laine de roche, THERMINOX TI Poujoulat diam.300 - Inox Noir mat
Les Atouts de l'article:
Elément droit de longueur 1150mm pour réaliser un conduit de fumée ou un raccordement isolé.Esthétique personnalisable. Rendement optimisé. Compatible bois, fioul, gaz. Entièrement recyclable
Les Atouts de la gamme:
THERMINOX est un conduit double paroi isolé convenant à tous les appareils de chauffage (bois, granulés de bois, gaz ou fioul). L’isolation performante et la conception du conduit THERMINOX permettent d’optimiser le rendement des appareils de chauffage. Esthétiquement soigné (pas de dépassement de collier), THERMINOX propose une large palette de finitions (Inox brillant, peinture RAL, cuivre…) pour s’adapter au mieux à la décoration et à l’architecture du bâtiment. Utilisé en création ou en rénovation, il peut être installé aussi bien à l'extérieur (TI) qu’à l'intérieur (ZI) d’un bâtiment.