Poujoulat - ELEMENT DROIT 250 0: 80 CD - Couleur: GRIS BG4 - RAL 9032
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3417063272515
Réf. Sonepar
05690327251
Réf. Fournisseur
44080003/9032
Réf. Commerciale
Poujoulat
Conduit droit 25 cm Raccordement, simple paroi CONDENSOR Poujoulat diam.80 - Inox Gris BG4 pour Chaudière
Les Atouts de l'article:
Elément droit de longueur 250mm pour réaliser un raccordement, un carneau ou un tubage de conduit maçonné.Étanchéité parfaite3 mètres de dépassement en toitureDisponible dans toutes les nuances RAL
Les Atouts de la gamme:
Le conduit simple paroi inox CONDENSOR est un conduit polycombustible adapté aux chaudières gaz, fioul, bois et granulés de bois. Il s’installe en maison individuelle, en bâtiments collectifs, tertiaires et industriels, et permet l’évacuation des produits de combustion jusqu’à 450°C.Installé à l’intérieur ou à l’extérieur, CONDENSOR (Ø 80 à 600) convient pour tous les tubages droits, carneaux et raccordements, en neuf comme en existant. Pour les chaudières à condensation et/ou en pression, la gamme CONDENSOR assure une étanchéité parfaite. CONDENSOR propose plusieurs finitions (inox brillant ou coloris RAL au choix…) pour une intégration harmonieuse dans son environnement.