Poujoulat - ELEMENT DROIT 450 0:300 VH - Non Peint
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3417063868251
Réf. Sonepar
05690004280
Réf. Fournisseur
44300904/9999
Réf. Commerciale
Poujoulat
Conduit droit 45 cm Raccordement, simple paroi CONDENSOR VH Poujoulat diam.300 Non peint
Les Atouts de l'article:
Élément droit de longueur 450 mm pour réaliser un conduit simple paroi pour ventilation haute de chaufferie.Esthétique soignée inox brillant Possibilité de personnalisation couleur (nuancier RAL) Système d’attache rapide
Les Atouts de la gamme:
Le conduit simple paroi CONDENSOR VH est adapté à la création de ventilation haute conforme au DTU 65.4. Cette solution peut être installée dans de bâtiments collectifs, tertiaires ou industriels, à l'intérieur ou à l'extérieur. Elle peut même être installée en création de conduit.CONDENSOR VH est disponible dans toutes les nuances RAL pour s’intégrer à son environnement.