Poujoulat - ELEMENT DROIT 450 0:400 ZI - 316
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3417062375316
Réf. Sonepar
05690000880
Réf. Fournisseur
23400004/9999
Réf. Commerciale
Poujoulat
Conduit droit 45 cm Raccordement, double paroi, Laine de roche, THERMINOX ZI Poujoulat diam.400 Non peint
Les Atouts de l'article:
Élément droit de longueur 450 mm pour réaliser un conduit de fumée ou un raccordement isolé.Esthétique personnalisable. Rendement optimisé. Compatible bois, fioul, gaz. Entièrement recyclable
Les Atouts de la gamme:
THERMINOX est un conduit double paroi isolé convenant à tous les appareils de chauffage (bois, granulés de bois, gaz ou fioul). L’isolation performante et la conception du conduit THERMINOX permettent d’optimiser le rendement des appareils de chauffage. Esthétiquement soigné (pas de dépassement de collier), THERMINOX propose une large palette de finitions (Inox brillant, peinture RAL, cuivre…) pour s’adapter au mieux à la décoration et à l’architecture du bâtiment. Utilisé en création ou en rénovation, il peut être installé aussi bien à l'extérieur (TI) qu’à l'intérieur (ZI) d’un bâtiment.