Poujoulat - ELEMENT DROIT 950 0:450 TI - .
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3417061931223
Réf. Sonepar
05690000639
Réf. Fournisseur
21450005/9999
Réf. Commerciale
Poujoulat
Conduit droit 1 m Raccordement, double paroi, Laine de roche, THERMINOX TI Poujoulat diam.450 - Inox Non peint
Les Atouts de l'article:
Élément droit de longueur 1000 mm pour réaliser un conduit de fumée ou un raccordement isolé.Esthétique personnalisable. Rendement optimisé. Compatible bois, fioul, gaz. Entièrement recyclable
Les Atouts de la gamme:
THERMINOX est un conduit double paroi isolé convenant à tous les appareils de chauffage (bois, granulés de bois, gaz ou fioul). L’isolation performante et la conception du conduit THERMINOX permettent d’optimiser le rendement des appareils de chauffage. Esthétiquement soigné (pas de dépassement de collier), THERMINOX propose une large palette de finitions (Inox brillant, peinture RAL, cuivre…) pour s’adapter au mieux à la décoration et à l’architecture du bâtiment. Utilisé en création ou en rénovation, il peut être installé aussi bien à l'extérieur (TI) qu’à l'intérieur (ZI) d’un bâtiment.