Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Poujoulat - ELEMT REGL.TRAV.MUR 80-130PGI - Non Peint

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3417063521743

Réf. Sonepar

05690352174

Réf. Fournisseur

37080717/9999

Réf. Commerciale

Poujoulat

Conduit réglable de traversée de mur Raccordement, double paroi PGI Poujoulat diam.80/130 non peint

Les Atouts de l'article:

L'élément réglable de traversée de mur permet la jonction sur le piquage du té THERMINOX situé en pied de conduit à l'extérieur de l'habitation. Il est fourni avec 2 plaques de propreté carrée en inox.Esthétique personnalisable Pertes de charges optimisées Montage/démontage facilités

Les Atouts de la gamme:

La technologie concentrique du système PGI permet l'amenée d'air comburant par le conduit et préserve l'étanchéité de la maison, conformément à la RT 2012. L'air ainsi préchauffé améliore la combustion et augmente en moyenne de 5 à 10% le rendement des poêles à granulés (entre 50 et 100 kg de granulés économisés par an selon la région).Le PGI s'intègre en neuf comme en rénovation, dans un habitat où l'économie d'énergie et la valorisation thermique sont les objectifs prioritaires.  Disponible dans toutes les nuances RAL, il s’adapte à toutes les esthétiques. Comment installer le conduit PGI de Cheminées Poujoulat ?