Poujoulat - FINITION HAUTE 0:200 TZ - .
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3417061925215
Réf. Sonepar
05690000579
Réf. Fournisseur
21200099/9999
Réf. Commerciale
Poujoulat
Plaque de finition haute, THERMINOX TZ Poujoulat diam.200 Non peint
Les Atouts de l'article:
Finition haute à positionner en partie haute d'un conduit de fumée raccordé sur une chaudière ou une ventilation haute.Esthétique personnalisable. Rendement optimisé. Compatible bois, fioul, gaz. Entièrement recyclable
Les Atouts de la gamme:
THERMINOX est un conduit double paroi isolé convenant à tous les appareils de chauffage (bois, granulés de bois, gaz ou fioul). L’isolation performante et la conception du conduit THERMINOX permettent d’optimiser le rendement des appareils de chauffage. Esthétiquement soigné (pas de dépassement de collier), THERMINOX propose une large palette de finitions (Inox brillant, peinture RAL, cuivre…) pour s’adapter au mieux à la décoration et à l’architecture du bâtiment. Utilisé en création ou en rénovation, il peut être installé aussi bien à l'extérieur (TI) qu’à l'intérieur (ZI) d’un bâtiment.