Poujoulat - FLEXIBLE AIR NOIR 0:125 25 ML -

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Minimum d'achat

  • 25 unité(s)

EAN

3417063389695

Réf. Sonepar

05690003741

Réf. Fournisseur

51125901/0

Réf. Commerciale

Poujoulat

Flexible d'amené d'air - couronne de 25mTubage, simple paroi EFFICIENCE Poujoulat diam.125 pour Insert|Poêle

Les Atouts de l'article:

Le flexible Galva Flex Ø 60 permet le raccordement entre la buse d'arrivée d'air de l'appareil et un élément de prise d'air (réf. EDPA). Pour s'adapter au diamètre de la buse air, il peut être associé à un adaptateur air à membrane (réf. AMA FL). En couronne carton de 25 m pour les installateurs réguliers et en longueur de 1 m filmé pour les installateurs occasionnels, la longueur de 1 m permettant de réaliser 2 installations.Rendement optimisé Étanchéité parfaite Assemblage simple Nombreux accessoires

Les Atouts de la gamme:

EFFICIENCE est un conduit concentrique étanche triple paroi isolé avec de la laine de roche pour appareils à bois (poêle, foyer ou cuisinière, bûches ou granulés). Le système assure l'amenée d'air et l'évacuation de fumée dans un même conduit, améliorant le rendement de l'appareil et réduisant les consommations d'énergie.Adapté aux habitats étanches, EFFICIENCE peut s'installer à l'intérieur comme à l'extérieur du bâtiment. Selon les cas, il peut s’intégrer en toiture sans nécessité de dépassement de faîtage.Le conduit EFFICIENCE est positionnable en sortie arrière ou sur le dessus de l'appareil. Son concept d'emboîtement sécurisé par collier assure la rigidité et la stabilité de l’installation.Comment installer le conduit EFFICENCE par le dessus ? Comment installer le conduit EFFICENCE par l'arrière ?