Poujoulat - KIT CHAPEAU ASPI STI 0:100 TZ - Couleur: BRUN CUI - RAL 8004
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3417063673947
Réf. Sonepar
05690367394
Réf. Fournisseur
70100093/8004
Réf. Commerciale
Poujoulat
Chapeau de cheminée aspirateur, THERMINOX TZ Poujoulat diam.100 Brique
Les Atouts de l'article:
Chapeau emboîtable sur conduit de fumée ou sortie de toiture STI; se pose par simple emboîtement sans collier.Esthétique personnalisable. Rendement optimisé. Compatible bois, fioul, gaz. Entièrement recyclable
Les Atouts de la gamme:
THERMINOX est un conduit double paroi isolé convenant à tous les appareils de chauffage (bois, granulés de bois, gaz ou fioul). L’isolation performante et la conception du conduit THERMINOX permettent d’optimiser le rendement des appareils de chauffage. Esthétiquement soigné (pas de dépassement de collier), THERMINOX propose une large palette de finitions (Inox brillant, peinture RAL, cuivre…) pour s’adapter au mieux à la décoration et à l’architecture du bâtiment. Utilisé en création ou en rénovation, il peut être installé aussi bien à l'extérieur (TI) qu’à l'intérieur (ZI) d’un bâtiment.