Poujoulat - KIT FLEX INOX D150 LG 3,5M -
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3417063498069
Réf. Sonepar
05690005015
Réf. Fournisseur
51150053/0
Réf. Commerciale
Poujoulat
Tubage Flexible KITFLEX Poujoulat- L3.5M
Les Atouts de l'article:
Longueur prédécoupée pour mise à disposition du flexible au consommateur directement dans le linéaire (LS). 3 longueurs (3.5 m, 5m, 7m) dans les 3 diamètres les plus représentatifs : Ø130, 150 et 180Étanchéité parfaite Adaptable tout conduit
Les Atouts de la gamme:
Le TUBAGE FLEXIBLE, destiné au tubage de tous les conduits traditionnels dévoyés ou droits, permet de raccorder l’ensemble des appareils bois bûches et granulés, gaz, fioul ou charbon, en toute sécurité.Adapté à la rénovation des conduits traditionnels dévoyés, la gamme TUBAGE FLEXIBLE est disponible dans plusieurs qualités : simple ou double paroi dans différentes épaisseurs. Il est livré avec un kit d'adaptation à tous les conduits et configurations. Comment tuber et raccorder ?