Poujoulat - KIT FLEX INOX D150 LG 7M - - 51150055/0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
- -1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3417063498083
Réf. Sonepar
05690005017
Réf. Fournisseur
51150055/0
Marque
Poujoulat
Tubage Flexible Inox KITFLEX Poujoulat - 7m
Les Atouts de l'article:
Longueurprédécoupée pour mise à disposition du flexible au consommateur directement dansle linéaire (LS)3longueurs (3.5 m, 5m, 7m) dans les 3 diamètres les plus représentatifs : Ø 130,150 et 180Étanchéité parfaite Adaptable tout conduit
Les Atouts de la gamme:
Le TUBAGE FLEXIBLE, destiné au tubage de tous les conduits traditionnels dévoyés ou droits, permet de raccorder l’ensemble des appareils bois bûches et granulés, gaz, fioul ou charbon, en toute sécurité.Adapté à la rénovation des conduits traditionnels dévoyés, la gamme TUBAGE FLEXIBLE est disponible dans plusieurs qualités : simple ou double paroi dans différentes épaisseurs. Il est livré avec un kit d'adaptation à tous les conduits et configurations. Comment tuber et raccorder ?
Les Atouts de l'article:
Longueurprédécoupée pour mise à disposition du flexible au consommateur directement dansle linéaire (LS)3longueurs (3.5 m, 5m, 7m) dans les 3 diamètres les plus représentatifs : Ø 130,150 et 180Étanchéité parfaite Adaptable tout conduit
Les Atouts de la gamme:
Le TUBAGE FLEXIBLE, destiné au tubage de tous les conduits traditionnels dévoyés ou droits, permet de raccorder l’ensemble des appareils bois bûches et granulés, gaz, fioul ou charbon, en toute sécurité.Adapté à la rénovation des conduits traditionnels dévoyés, la gamme TUBAGE FLEXIBLE est disponible dans plusieurs qualités : simple ou double paroi dans différentes épaisseurs. Il est livré avec un kit d'adaptation à tous les conduits et configurations. Comment tuber et raccorder ?