Poujoulat - KIT STI 200I COURT 100-150PGI - Ral.IN 9999 INOX Ral.EX 9999 INOX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3417064251595
Réf. Sonepar
05690425159
Réf. Fournisseur
37100942/9999
Réf. Commerciale
Poujoulat
Kit d'adaptation court sur sortie de toit RONDE, , Lame d'air, PGI Poujoulat diam.100/150 Non peint
Les Atouts de l'article:
Ce kit permet l'adaptation d'un conduit 200 Inox-Galva, en attente au plafond de la pièce de vie et équipé d'une sortie de toit INOX en toiture, en solution concentrique 100/150PGI avec partie basse courte. Prévoir le Tubage flexible entre les parties haute et basse du kit.Esthétique personnalisablePertes de charges optimiséesMontage/démontage facilités
Les Atouts de la gamme:
La technologie concentrique du système PGI permet l'amenée d'air comburant par le conduit et préserve l'étanchéité de la maison, conformément à la RT 2012. L'air ainsi préchauffé améliore la combustion et augmente en moyenne de 5 à 10% le rendement des poêles à granulés (entre 50 et 100 kg de granulés économisés par an selon la région).Le PGI s'intègre en neuf comme en rénovation, dans un habitat où l'économie d'énergie et la valorisation thermique sont les objectifs prioritaires. Disponible dans toutes les nuances RAL, il s’adapte à toutes les esthétiques. Comment installer le conduit PGI de Cheminées Poujoulat ?