Poujoulat - KIT TRAVERS.MUR STH 80-130PGI - Ral.IN 9003 BLC SIGN Ral.EX 9003 BLC SIGN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3417063581518
Réf. Sonepar
05690358151
Réf. Fournisseur
37080738/9003
Réf. Commerciale
Poujoulat
Évacuation horizontale en kit pour installation d'un terminal horizontal , simple paroi, Laine de roche, PGI Poujoulat diam.80/130 - 0.510 mm Blanc de sécurité
Les Atouts de l'article:
Ce kit permet l'installation d'un terminal horizontal en respectant la réglementation thermique 2012. Il est composé d'une coquille isolante en laine de roche de 450 mm recoupable jusqu'à 300 mm, de 2 plaques d'étanchéité et de 2 plaques de finition en inox.Esthétique personnalisable Pertes de charges optimisées Montage/démontage facilités
Les Atouts de la gamme:
La technologie concentrique du système PGI permet l'amenée d'air comburant par le conduit et préserve l'étanchéité de la maison, conformément à la RT 2012. L'air ainsi préchauffé améliore la combustion et augmente en moyenne de 5 à 10% le rendement des poêles à granulés (entre 50 et 100 kg de granulés économisés par an selon la région).Le PGI s'intègre en neuf comme en rénovation, dans un habitat où l'économie d'énergie et la valorisation thermique sont les objectifs prioritaires. Disponible dans toutes les nuances RAL, il s’adapte à toutes les esthétiques. Comment installer le conduit PGI de Cheminées Poujoulat ?