Poujoulat - KITALU SPECIAL GAZ 083 VRAC CA -
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3417063301420
Réf. Sonepar
05690003599
Réf. Fournisseur
51083089/0
Réf. Commerciale
Poujoulat
Flexible en kit alu en carton sans ManchonTubage, simple paroi KITALU Poujoulat diam.83 - Alu pour Chaudière
Les Atouts de l'article:
Le KITALU SPECIAL GAZ est un flexible extensible destiné au raccordement des chaudières et chauffe-bains gaz atmosphériques.Ce kit contient un conduit circulaire simple paroi de 1,50 m de longueur qui s'ajuste à la longueur et à la forme désirée sans outils.Emballage individuel sous film plastique ou par carton (non emballé).Température de fumée jusqu'à 250°C Adaptable tout conduit
Les Atouts de la gamme:
Le KITALU SPECIAL GAZ, destiné au raccordement de tous les appareils gaz atmosphériques, est un flexible extensible en aluminium A5 d'épaisseur 15/100ème.Il permet de se raccorder à un conduit de fumée maçonné traditionnel, un conduit spécial VMC-Gaz ou un tubage métallique flexible ou rigide.