Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Poujoulat - MOTEUR VENTILATION R2E -

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3417063640444

Réf. Sonepar

05690364044

Réf. Fournisseur

08001212/0

Réf. Commerciale

Poujoulat

Moteur de ventilation

Les Atouts de l'article:

Le groupe motorisé R2E est équipé d'un thermostat à bulbe à sonde déportée qui déclenche automatiquement le moteur pour prélever l'air ambiant et le pousser dans le conduit échangeur.Paramétrage du débit à prévoir, selon l'avis technique de CONFORT+, jusqu'à 60 m3 /h par bouche dans la limite de 4 bouchesOptimisation de l’installation bois Qualité d’air préservée Économie d’énergie

Les Atouts de la gamme:

Le système CONFORT+ est composé d’un moteur (pour prélever de l’air ambiant autour de l’appareil bois en fonctionnement et le souffler vers le conduit échangeur) et d’un conduit échangeur. Dans cet échangeur, l’air soufflé par le moteur se réchauffe grâce à la chaleur des fumées de l’appareil avant d’être soufflé dans le réseau de distribution vers les différentes chambres du logement.CONFORT+ permet de valoriser les calories contenues dans les fumées, donc d’optimiser le rendement de l’appareil associé et de réduire les dépenses de chauffage. Compatible avec une VMC à simple ou à double flux, CONFORT+ s’adapte à l’habitat neuf et aux rénovations. Système AIRWOOD de récupération et distribution de la chaleur bois :