Poujoulat - PLAQ.PROP.STH 100-150 PGI - Couleur: NOIR9030 - RAL 9030 - 37100416/9030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3417063421746
Réf. Sonepar
05690342174
Réf. Fournisseur
37100416/9030
Marque
Poujoulat
Plaque de finition pour sortie horizontale, PGI Poujoulat diam.100/150 Noir
Les Atouts de l'article:
Plaque de propreté en inox, qui permet la finition esthétique de la sortie horizontale.Esthétique personnalisablePertes de charges optimiséesMontage/démontage facilités
Les Atouts de la gamme:
La technologie concentrique du système PGI permet l'amenée d'air comburant par le conduit et préserve l'étanchéité de la maison, conformément à la RT 2012. L'air ainsi préchauffé améliore la combustion et augmente en moyenne de 5 à 10% le rendement des poêles à granulés (entre 50 et 100 kg de granulés économisés par an selon la région).Le PGI s'intègre en neuf comme en rénovation, dans un habitat où l'économie d'énergie et la valorisation thermique sont les objectifs prioritaires. Disponible dans toutes les nuances RAL, il s’adapte à toutes les esthétiques. Comment installer le conduit PGI de Cheminées Poujoulat ?
Les Atouts de l'article:
Plaque de propreté en inox, qui permet la finition esthétique de la sortie horizontale.Esthétique personnalisablePertes de charges optimiséesMontage/démontage facilités
Les Atouts de la gamme:
La technologie concentrique du système PGI permet l'amenée d'air comburant par le conduit et préserve l'étanchéité de la maison, conformément à la RT 2012. L'air ainsi préchauffé améliore la combustion et augmente en moyenne de 5 à 10% le rendement des poêles à granulés (entre 50 et 100 kg de granulés économisés par an selon la région).Le PGI s'intègre en neuf comme en rénovation, dans un habitat où l'économie d'énergie et la valorisation thermique sont les objectifs prioritaires. Disponible dans toutes les nuances RAL, il s’adapte à toutes les esthétiques. Comment installer le conduit PGI de Cheminées Poujoulat ?






