Poujoulat - PLAQ. VENTILEE BOIS25X25-150EM - Couleur: BLC MAT - RAL 9020
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3417064042551
Réf. Sonepar
05690404255
Réf. Fournisseur
56150887/9020
Réf. Commerciale
Poujoulat
Plaque de finition tubage ventilée, FUMISTERIE EMAILLÉ - POÊLE À BOIS Poujoulat diam.150 Blanc mat
Les Atouts de l'article:
Proposée en carrée ou rectangulaire, la plaque finition tubage ventilée permet la ventilation basse des tubages de conduits maçonnés, conformément au DTU 24.1. Elle est composé d'une plaque technique ajourée à fixer et d'une plaque de finition aimantée. Elle garantit donc une finition impeccable sans vis apparentes ! De couleur blanche RAL 9020 par défaut ou 9019 noire mât, elle assure aussi le maintien bas des tubages flexibles et rigides sur sa remontée.Installation simple et rapide Esthétique personnalisable Résistance à la corrosion
Les Atouts de la gamme:
Les conduits de FUMISTERIE ÉMAILLÉE permettent le raccordement de tous types de poêles et cuisinières à bûches. Ils peuvent être équipés d'un habillage ventilé.Cette gamme est disponible en différentes finitions pour s’accorder avec l’appareil raccordé : brun brillant, gris mat, blanc brillant, noir mat et noir brillant. Elle peut aussi être équipée de plaques ou d’éléments de finition plafond pour apporter une jonction propre et discrète.La gamme FUMISTERIE ÉMAILLÉE est cylindrique et soudée en continu, ce qui assure une parfaite étanchéité de l’appareil. L’installation du conduit de raccordement se fait par simple emboîtement mâle/femelle.