Poujoulat - REDUCTION CONIQUE 250TZ-...BU - Diametre 230
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3417062084614
Réf. Sonepar
05690208461
Réf. Fournisseur
21250102/16
Réf. Commerciale
Poujoulat
Raccord sur buse, double paroi, Laine de roche, THERMINOX TZ Poujoulat diam.250 Non peint
Les Atouts de l'article:
Raccord de buse pour brancher un conduit isolé THERMINOX sur une buse d'appareil.Esthétique personnalisable. Rendement optimisé. Compatible bois, fioul, gaz. Entièrement recyclable
Les Atouts de la gamme:
THERMINOX est un conduit double paroi isolé convenant à tous les appareils de chauffage (bois, granulés de bois, gaz ou fioul). L’isolation performante et la conception du conduit THERMINOX permettent d’optimiser le rendement des appareils de chauffage. Esthétiquement soigné (pas de dépassement de collier), THERMINOX propose une large palette de finitions (Inox brillant, peinture RAL, cuivre…) pour s’adapter au mieux à la décoration et à l’architecture du bâtiment. Utilisé en création ou en rénovation, il peut être installé aussi bien à l'extérieur (TI) qu’à l'intérieur (ZI) d’un bâtiment.