Poujoulat - ROSACE PLAFOND 130 TP3E - Couleur: BLC MAT - RAL 9020 - 30130748/9020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3417063543523
Réf. Sonepar
05690354352
Réf. Fournisseur
30130748/9020
Réf. Commerciale
Poujoulat
Rosace pour plafond, EFFICIENCE Poujoulat diam.130 Blanc mat pour Insert|Poêle
Les Atouts de l'article:
Rondelle en tôle d'acier rigide peinte, permet d'assurer une finition parfaite du conduit au passage du conduit en plafond. Rendement optimisé Étanchéité parfaite Assemblage simple Nombreux accessoires
Les Atouts de la gamme:
EFFICIENCE est un conduit concentrique étanche triple paroi isolé avec de la laine de roche pour appareils à bois (poêle, foyer ou cuisinière, bûches ou granulés). Le système assure l'amenée d'air et l'évacuation de fumée dans un même conduit, améliorant le rendement de l'appareil et réduisant les consommations d'énergie.Adapté aux habitats étanches, EFFICIENCE peut s'installer à l'intérieur comme à l'extérieur du bâtiment. Selon les cas, il peut s’intégrer en toiture sans nécessité de dépassement de faîtage.Le conduit EFFICIENCE est positionnable en sortie arrière ou sur le dessus de l'appareil. Son concept d'emboîtement sécurisé par collier assure la rigidité et la stabilité de l’installation.Comment installer le conduit EFFICENCE par le dessus ? Comment installer le conduit EFFICENCE par l'arrière ?
Les Atouts de l'article:
Rondelle en tôle d'acier rigide peinte, permet d'assurer une finition parfaite du conduit au passage du conduit en plafond. Rendement optimisé Étanchéité parfaite Assemblage simple Nombreux accessoires
Les Atouts de la gamme:
EFFICIENCE est un conduit concentrique étanche triple paroi isolé avec de la laine de roche pour appareils à bois (poêle, foyer ou cuisinière, bûches ou granulés). Le système assure l'amenée d'air et l'évacuation de fumée dans un même conduit, améliorant le rendement de l'appareil et réduisant les consommations d'énergie.Adapté aux habitats étanches, EFFICIENCE peut s'installer à l'intérieur comme à l'extérieur du bâtiment. Selon les cas, il peut s’intégrer en toiture sans nécessité de dépassement de faîtage.Le conduit EFFICIENCE est positionnable en sortie arrière ou sur le dessus de l'appareil. Son concept d'emboîtement sécurisé par collier assure la rigidité et la stabilité de l’installation.Comment installer le conduit EFFICENCE par le dessus ? Comment installer le conduit EFFICENCE par l'arrière ?