Poujoulat - SEPARAT. 130-200 E.I 130+100 - Non Peint - 17130112/9999

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3417064062504
Réf. Sonepar
05690004435
Réf. Fournisseur
17130112/9999
Réf. Commerciale
Poujoulat
Adaptateur Té séparateur fumée/air comburant raccordement, double paroi, lame d'air, DUALIS E.I. Poujoulat diam.130/200 - Inox non peint pour Chaudière
Les Atouts de l'article:
Élément droit concentrique permettant de séparer les circuits des fumées et de l'air comburant en deux conduit simple paroi. Le conduit inférieur est celui des fumées, le piquage latéral à 135° (Ø100) permet le raccordement de l'air comburant.Système polyvalent Étanchéité parfaite Simple à mettre en œuvre
Les Atouts de la gamme:
Le système polyvalent DUALIS EI permet le raccordement des chaudières étanches, gaz, fioul ou granulés de bois (pellets), basse température ou à condensation dont la température des fumées ne dépasse pas 200°C.DUALIS EI s’installe dans le neuf comme dans l’existant en configuration verticale ou horizontale. DUALIS 80/125 EI est utilisé dans les configurations horizontales ou verticales gaz et fioul lorsque la puissance de l’appareil ne dépasse pas 35kW. Pour les plages de puissance supérieures et les chaudières à granulés de bois, il convient d’utiliser respectivement les diamètres 100/150, 130/200 et 150/200.
Les Atouts de l'article:
Élément droit concentrique permettant de séparer les circuits des fumées et de l'air comburant en deux conduit simple paroi. Le conduit inférieur est celui des fumées, le piquage latéral à 135° (Ø100) permet le raccordement de l'air comburant.Système polyvalent Étanchéité parfaite Simple à mettre en œuvre
Les Atouts de la gamme:
Le système polyvalent DUALIS EI permet le raccordement des chaudières étanches, gaz, fioul ou granulés de bois (pellets), basse température ou à condensation dont la température des fumées ne dépasse pas 200°C.DUALIS EI s’installe dans le neuf comme dans l’existant en configuration verticale ou horizontale. DUALIS 80/125 EI est utilisé dans les configurations horizontales ou verticales gaz et fioul lorsque la puissance de l’appareil ne dépasse pas 35kW. Pour les plages de puissance supérieures et les chaudières à granulés de bois, il convient d’utiliser respectivement les diamètres 100/150, 130/200 et 150/200.