Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Poujoulat - SILENCIEUX 80-125 E.I - .

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3417062230967

Réf. Sonepar

05690000851

Réf. Fournisseur

17080158/9999

Réf. Commerciale

Poujoulat

Silencieux 45 cm, double paroi, Lame d'air, DUALIS E.I. Poujoulat diam.80/125 Non peint pour Chaudière

Les Atouts de l'article:

Le silencieux permet de réduire l'émission sonore de l'évacuation des fumées vers l'extérieur. D'une longueur de 450mm, il est installé au plus près de l'appareil.Système polyvalent Étanchéité parfaite Simple à mettre en œuvre

Les Atouts de la gamme:

Le système polyvalent DUALIS EI permet le raccordement des chaudières étanches, gaz, fioul ou granulés de bois (pellets), basse température ou à condensation dont la température des fumées ne dépasse pas 200°C.DUALIS EI s’installe dans le neuf comme dans l’existant en configuration verticale ou horizontale. DUALIS 80/125 EI est utilisé dans les configurations horizontales ou verticales gaz et fioul lorsque la puissance de l’appareil ne dépasse pas 35kW. Pour les plages de puissance supérieures et les chaudières à granulés de bois, il convient d’utiliser respectivement les diamètres 100/150, 130/200 et 150/200.