Poujoulat - SOLIN ARDOISE 30-45 80-130PGI - Couleur: NOIR - RAL 0323
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3417063012449
Réf. Sonepar
05690002733
Réf. Fournisseur
37080785/323
Réf. Commerciale
Poujoulat
Plaque d'étanchéité de toit inclinaison 30° à 45° noir
Les Atouts de l'article:
Ce solin de couleur noir permet de réaliser l'étanchéité entre le conduit et la couverture ardoise. Il est adapté pour des pentes comprises entre 30 et 45°.Esthétique personnalisable Pertes de charges optimisées Montage/démontage facilités
Les Atouts de la gamme:
La technologie concentrique du système PGI permet l'amenée d'air comburant par le conduit et préserve l'étanchéité de la maison, conformément à la RT 2012. L'air ainsi préchauffé améliore la combustion et augmente en moyenne de 5 à 10% le rendement des poêles à granulés (entre 50 et 100 kg de granulés économisés par an selon la région).Le PGI s'intègre en neuf comme en rénovation, dans un habitat où l'économie d'énergie et la valorisation thermique sont les objectifs prioritaires. Disponible dans toutes les nuances RAL, il s’adapte à toutes les esthétiques. Comment installer le conduit PGI de Cheminées Poujoulat ?