Poujoulat - SOLIN COMPLET D 60-63 BRIQ -
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3417064105669
Réf. Sonepar
05690410566
Réf. Fournisseur
27060771/0
Réf. Commerciale
Poujoulat
Sortie de toit spécial PP, FLEXCONDENS Poujoulat diam.60 pour Chaudière à Fioul|Gaz
Les Atouts de l'article:
Cette partie terminale permet de réaliser l'étanchéité sur le conduit maçonné, tout en reprenant la charge du conduit du tubage en polypropylène en fonction de l'appareil installé, il permet la ventilation de l'espace annulaire restant après le tubage ou l'annoncé d'air frais à l'appareil.Étanchéité parfaite Jusqu’à 15 m de tubage Optimisation des performances de l’appareil
Les Atouts de la gamme:
La gamme DUALIS FLEXCONDENS permet la rénovation de conduits traditionnels lors du remplacement d’une ancienne chaudière par une chaudière à condensation gaz ou fioul plus récente (température de fumée : 120°C maximum). 3 configurations d’amenée d’air comburant sont possibles avec DUALIS FLEXCONDENS : - Chaudière installée dans le volume habitable et ventilation assurée par une VMC (type C9) - Chaudière installée dans une pièce annexe, garage ou sous-sol (type B22P ou B23P) - Chaudière installée dans un cuisine sans ventilation naturelle (type Airflue Rénovation) Le système se compose d’un kit FLEXCONDENS, différent en fonction des configurations, d’un conduit flexible, d’un raccordement et d’accessoires.