Poujoulat - SOLIN INOX 15a30 TUILE 80 TZ - Couleur: BRUN CUI - RAL 8004
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3417063115201
Réf. Sonepar
05690311520
Réf. Fournisseur
20080070/8004
Réf. Commerciale
Poujoulat
Solin toit tuiles avec collerette pour pente de 15° à 30°Étanchéité, THERMINOX TZ Poujoulat diam.80 - 0.760 mm Brique
Les Atouts de l'article:
Ce solin permet de réaliser l'étanchéité entre le conduit et la couverture ardoise. Il est adapté pour des pentes comprises entre 15° à 30°.Esthétique personnalisable. Rendement optimisé. Compatible bois, fioul, gaz. Entièrement recyclable
Les Atouts de la gamme:
THERMINOX est un conduit double paroi isolé convenant à tous les appareils de chauffage (bois, granulés de bois, gaz ou fioul). L’isolation performante et la conception du conduit THERMINOX permettent d’optimiser le rendement des appareils de chauffage. Esthétiquement soigné (pas de dépassement de collier), THERMINOX propose une large palette de finitions (Inox brillant, peinture RAL, cuivre…) pour s’adapter au mieux à la décoration et à l’architecture du bâtiment. Utilisé en création ou en rénovation, il peut être installé aussi bien à l'extérieur (TI) qu’à l'intérieur (ZI) d’un bâtiment.