Poujoulat - SOLIN INOX 30a45ARDOISE 150 I - Non Peint
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3417063616500
Réf. Sonepar
05690004167
Réf. Fournisseur
31150151/9999
Réf. Commerciale
Poujoulat
Solin inox ardoises 30° à 45° avec collerette
Les Atouts de l'article:
Ce solin permet de réaliser l'étanchéité entre le conduit et la couverture ardoise. Il est adapté pour des pentes comprises entre 30° à 45°.LégèreInstallation rapideÉtanchéité parfaite
Les Atouts de la gamme:
Le conduit de fumée polycombustible isolé INOX-INOX est dix fois plus léger qu'un boisseau traditionnel. Il s'installe en neuf comme en rénovation à l'extérieur des bâtiments.Leur isolation maintient une température de fumée idéale et constante, et optimise les performances de l’appareil de chauffage pour un rendement optimal.Composée de 5 diamètres (150, 180, 200, 230,280), la gamme INOX-INOX couvre tous les besoins et s’intègre aisément dans les constructions à performance énergétique, y compris les constructions RT 2012.