Poujoulat - SOLIN TOIT PLAT 80-125 E.I - Couleur: BRIQUE - RAL 0311 - 17080171/311

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3417063952011

Réf. Sonepar

05690395201

Réf. Fournisseur

17080171/311

Réf. Commerciale

Poujoulat

Solin toit platÉtanchéité, DUALIS E.I. Poujoulat diam.80 Brique pour Chaudière

Les Atouts de l'article:

Ce solin de couleur brique permet de réaliser l'étanchéité entre le conduit et un toit terrasse.Système polyvalent Étanchéité parfaite Simple à mettre en œuvre

Les Atouts de la gamme:

Le système polyvalent DUALIS EI permet le raccordement des chaudières étanches, gaz, fioul ou granulés de bois (pellets), basse température ou à condensation dont la température des fumées ne dépasse pas 200°C.DUALIS EI s’installe dans le neuf comme dans l’existant en configuration verticale ou horizontale. DUALIS 80/125 EI est utilisé dans les configurations horizontales ou verticales gaz et fioul lorsque la puissance de l’appareil ne dépasse pas 35kW. Pour les plages de puissance supérieures et les chaudières à granulés de bois, il convient d’utiliser respectivement les diamètres 100/150, 130/200 et 150/200.