Poujoulat - SUP.MUR.INOX REGL.5-15 130SLCD - Couleur: NOIR9030 - RAL 9030
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3417063194107
Réf. Sonepar
05690319410
Réf. Fournisseur
45130056/9030
Réf. Commerciale
Poujoulat
Support mural réglable de 5 cm à 15 cm, CONDENSOR Poujoulat diam.130 Noir pour Chaudière
Les Atouts de l'article:
Permet de supporter le poids d'un conduit adossé le long d'un mur. Ce support autorise un réglage de 5cm à 15cm du mur d'appui au conduit.Étanchéité parfaite3 mètres de dépassement en toitureDisponible dans toutes les nuances RAL
Les Atouts de la gamme:
Le conduit simple paroi inox CONDENSOR est un conduit polycombustible adapté aux chaudières gaz, fioul, bois et granulés de bois. Il s’installe en maison individuelle, en bâtiments collectifs, tertiaires et industriels, et permet l’évacuation des produits de combustion jusqu’à 450°C.Installé à l’intérieur ou à l’extérieur, CONDENSOR (Ø 80 à 600) convient pour tous les tubages droits, carneaux et raccordements, en neuf comme en existant. Pour les chaudières à condensation et/ou en pression, la gamme CONDENSOR assure une étanchéité parfaite. CONDENSOR propose plusieurs finitions (inox brillant ou coloris RAL au choix…) pour une intégration harmonieuse dans son environnement.