Poujoulat - SUPPORT DE CONDUIT D 125 -

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3417062810183

Réf. Sonepar

05690002191

Réf. Fournisseur

27125756/0

Réf. Commerciale

Poujoulat

Support mural de conduit , FLEXCONDENS Poujoulat diam.125 pour Chaudière à Fioul|Gaz

Les Atouts de l'article:

Le support de conduit est positionné au départ du tubage. Installé à l'intérieur du conduit maçonné, il permet le réglage horizontal et le supportage du conduit de tubage.Étanchéité parfaite Jusqu’à 15 m de tubage Optimisation des performances de l’appareil

Les Atouts de la gamme:

La gamme DUALIS FLEXCONDENS permet la rénovation de conduits traditionnels lors du remplacement d’une ancienne chaudière par une chaudière à condensation gaz ou fioul plus récente (température de fumée : 120°C maximum). 3 configurations d’amenée d’air comburant sont possibles avec DUALIS FLEXCONDENS :  - Chaudière installée dans le volume habitable et ventilation assurée par une VMC (type C9) - Chaudière installée dans une pièce annexe, garage ou sous-sol (type B22P ou B23P)  - Chaudière installée dans un cuisine sans ventilation naturelle (type Airflue Rénovation) Le système se compose d’un kit FLEXCONDENS, différent en fonction des configurations, d’un conduit flexible, d’un raccordement et d’accessoires.