Poujoulat - SUPPORT MURAL GALVA 0:250 SLCD -
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3417062776892
Réf. Sonepar
05690001619
Réf. Fournisseur
45250055/0
Réf. Commerciale
Poujoulat
Support mural réglable de 5 cm à 20 cm, CONDENSOR Poujoulat diam.250 pour Chaudière
Les Atouts de l'article:
Permet de supporter le poids d'un conduit adossé le long d'un mur. Ne peut être placé qu'à l'intérieur d'un bâtiment. Ce support autorise un réglage de 5 cm à 20 cm du mur d'appui au conduit.Étanchéité parfaite3 mètres de dépassement en toitureDisponible dans toutes les nuances RAL
Les Atouts de la gamme:
Le conduit simple paroi inox CONDENSOR est un conduit polycombustible adapté aux chaudières gaz, fioul, bois et granulés de bois. Il s’installe en maison individuelle, en bâtiments collectifs, tertiaires et industriels, et permet l’évacuation des produits de combustion jusqu’à 450°C.Installé à l’intérieur ou à l’extérieur, CONDENSOR (Ø 80 à 600) convient pour tous les tubages droits, carneaux et raccordements, en neuf comme en existant. Pour les chaudières à condensation et/ou en pression, la gamme CONDENSOR assure une étanchéité parfaite. CONDENSOR propose plusieurs finitions (inox brillant ou coloris RAL au choix…) pour une intégration harmonieuse dans son environnement.