Poujoulat - SUPPORT MURAL INOX 0:300 CHP - Non Peint
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3417063866813
Réf. Sonepar
05690386681
Réf. Fournisseur
43300156/9999
Réf. Commerciale
Poujoulat
Support mural réglable de 5 cm à 20 cm, THERM+ CHP Poujoulat diam.300 Non peint pour Cogénération|GPL
Les Atouts de l'article:
Permet de supporter le poids d'un conduit adossé le long d'un mur. Ce support autorise un réglage de 5 cm à 20 cm du mur d'appui au conduit.Joints pré-montés en usine Système avec silencieux Solution anti-vibratoire
Les Atouts de la gamme:
Le conduit de fumées isolé double paroi inox THERM+ CHP permet de raccorder des modules de mini-cogénération (production simultanée d'énergie thermique et électrique). Ce conduit de fumée inox avec joints pré-montés permet l'évacuation de fumées humides jusqu'à 160°C et sous pression maximale de 5 000 Pa. THERM+ CHP s’installe en bâtiments collectifs comme en applications industrielles, en neuf comme en rénovation, à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment.