Poujoulat - TAMPON + AIR 100-150 E.I - Non Peint
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3417064062542
Réf. Sonepar
05690004439
Réf. Fournisseur
17100109/9999
Réf. Commerciale
Poujoulat
Tampon avec prise d'air comburant , double paroi, Lame d'air, DUALIS E.I. Poujoulat diam.100/150 - Inox Non peint pour Chaudière
Les Atouts de l'article:
Tampon de prise d'air à 135° permettant de raccorder une chaudière étanche à granulés bois en configuration concentrique. Le raccordement entre la buse d'arrivée d'air de l'appareil et le piquage (Ø100) du tampon de prise d'air est réalisé en flexible (acier galva par exemple).Système polyvalent Étanchéité parfaite Simple à mettre en œuvre
Les Atouts de la gamme:
Le système polyvalent DUALIS EI permet le raccordement des chaudières étanches, gaz, fioul ou granulés de bois (pellets), basse température ou à condensation dont la température des fumées ne dépasse pas 200°C.DUALIS EI s’installe dans le neuf comme dans l’existant en configuration verticale ou horizontale. DUALIS 80/125 EI est utilisé dans les configurations horizontales ou verticales gaz et fioul lorsque la puissance de l’appareil ne dépasse pas 35kW. Pour les plages de puissance supérieures et les chaudières à granulés de bois, il convient d’utiliser respectivement les diamètres 100/150, 130/200 et 150/200.