Poujoulat - TE 90 SPECIAL 0:350 CD - Diametre 100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3417063079084
Réf. Sonepar
05690307908
Réf. Fournisseur
44350040/12
Réf. Commerciale
Poujoulat
Té à piquage réduit Raccordement, simple paroi CONDENSOR Poujoulat diam.350 - 090° Non peint pour Chaudière
Les Atouts de l'article:
Té à 90° pour réaliser un té de purge en pied de tubage, ou une jonction entre un raccordement de chaudière et un carneau.Étanchéité parfaite3 mètres de dépassement en toitureDisponible dans toutes les nuances RAL
Les Atouts de la gamme:
Le conduit simple paroi inox CONDENSOR est un conduit polycombustible adapté aux chaudières gaz, fioul, bois et granulés de bois. Il s’installe en maison individuelle, en bâtiments collectifs, tertiaires et industriels, et permet l’évacuation des produits de combustion jusqu’à 450°C.Installé à l’intérieur ou à l’extérieur, CONDENSOR (Ø 80 à 600) convient pour tous les tubages droits, carneaux et raccordements, en neuf comme en existant. Pour les chaudières à condensation et/ou en pression, la gamme CONDENSOR assure une étanchéité parfaite. CONDENSOR propose plusieurs finitions (inox brillant ou coloris RAL au choix…) pour une intégration harmonieuse dans son environnement.