Poujoulat - TE DE VISITE FLEX-FLEX D 110 -
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3417062810206
Réf. Sonepar
05690004922
Réf. Fournisseur
27110650/0
Réf. Commerciale
Poujoulat
Té de visite flexible/flexibleRaccordement, simple paroi FLEXCONDENS Poujoulat diam.110 - 090° pour Chaudière à Fioul|Gaz
Les Atouts de l'article:
Ce Té, positionné sur le tubage, permet d'aménager un accès dans le flexible pour la maintenance. Il sera positionné en face d'une trappe d'accès dans le boisseau, située dans les combles.Étanchéité parfaite Jusqu’à 15 m de tubage Optimisation des performances de l’appareil
Les Atouts de la gamme:
La gamme DUALIS FLEXCONDENS permet la rénovation de conduits traditionnels lors du remplacement d’une ancienne chaudière par une chaudière à condensation gaz ou fioul plus récente (température de fumée : 120°C maximum). 3 configurations d’amenée d’air comburant sont possibles avec DUALIS FLEXCONDENS : - Chaudière installée dans le volume habitable et ventilation assurée par une VMC (type C9) - Chaudière installée dans une pièce annexe, garage ou sous-sol (type B22P ou B23P) - Chaudière installée dans un cuisine sans ventilation naturelle (type Airflue Rénovation) Le système se compose d’un kit FLEXCONDENS, différent en fonction des configurations, d’un conduit flexible, d’un raccordement et d’accessoires.