Poujoulat - TRAPPE RAMONAGE 130 TP3E - Non Peint - 30130428/9999

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3417063501844
Réf. Sonepar
05690004042
Réf. Fournisseur
30130428/9999
Marque
Poujoulat
Conduit avec trappe de visite Raccordement, double paroi, Laine de roche|Lame d'air, EFFICIENCE Poujoulat diam.130 Non peint pour Insert|Poêle
Les Atouts de l'article:
Cet élément est équipé d'une trappe de visite permettant un accès pour contrôler et entretenir le conduit de fumée.Rendement optimisé Étanchéité parfaite Assemblage simple Nombreux accessoires
Les Atouts de la gamme:
EFFICIENCE est un conduit concentrique étanche triple paroi isolé avec de la laine de roche pour appareils à bois (poêle, foyer ou cuisinière, bûches ou granulés). Le système assure l'amenée d'air et l'évacuation de fumée dans un même conduit, améliorant le rendement de l'appareil et réduisant les consommations d'énergie.Adapté aux habitats étanches, EFFICIENCE peut s'installer à l'intérieur comme à l'extérieur du bâtiment. Selon les cas, il peut s’intégrer en toiture sans nécessité de dépassement de faîtage.Le conduit EFFICIENCE est positionnable en sortie arrière ou sur le dessus de l'appareil. Son concept d'emboîtement sécurisé par collier assure la rigidité et la stabilité de l’installation.Comment installer le conduit EFFICENCE par le dessus ? Comment installer le conduit EFFICENCE par l'arrière ?
Les Atouts de l'article:
Cet élément est équipé d'une trappe de visite permettant un accès pour contrôler et entretenir le conduit de fumée.Rendement optimisé Étanchéité parfaite Assemblage simple Nombreux accessoires
Les Atouts de la gamme:
EFFICIENCE est un conduit concentrique étanche triple paroi isolé avec de la laine de roche pour appareils à bois (poêle, foyer ou cuisinière, bûches ou granulés). Le système assure l'amenée d'air et l'évacuation de fumée dans un même conduit, améliorant le rendement de l'appareil et réduisant les consommations d'énergie.Adapté aux habitats étanches, EFFICIENCE peut s'installer à l'intérieur comme à l'extérieur du bâtiment. Selon les cas, il peut s’intégrer en toiture sans nécessité de dépassement de faîtage.Le conduit EFFICIENCE est positionnable en sortie arrière ou sur le dessus de l'appareil. Son concept d'emboîtement sécurisé par collier assure la rigidité et la stabilité de l’installation.Comment installer le conduit EFFICENCE par le dessus ? Comment installer le conduit EFFICENCE par l'arrière ?






