Poujoulat - TUYAU INOX304 SOUDE 500 0:200 -
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3417062765315
Réf. Sonepar
05690001348
Réf. Fournisseur
52200704/0
Réf. Commerciale
Poujoulat
Longueur 45 cm
Les Atouts de l'article:
Elément droit de 500 mm pour la réalisation de conduit de raccordement.Étanchéité parfaite de l’appareil Optimisation des performances de l’appareil Débouché soignée en toiture
Les Atouts de la gamme:
Les conduits de FUMISTERIE INOX SOI permettent la réalisation de raccordements économiques des chaudières fonctionnant au gaz, au fioul ou au bois.La FUMISTERIE INOX SOI propose une gamme complète (7 diamètres, plusieurs accessoires, réductions et adaptateurs) pour tout type de montage en rénovation. Elle ne peut pas être utilisée en tubage de conduit traditionnel. La FUMISTERIE INOX SOI permet un assemblage rapide par simple emboîtement.