Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Prysmian Energie Cables & Systemes - AR2V 3X240 * T

Prysmian Energie Cables & Systemes - AR2V 3X240 * T

PRYSMIAN ENERGIE CABLES & SYSTEMES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 240 mm²

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 3

  • avec conducteur de protection - Oui

  • couleur de gaine - noir

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

3563030363004

Réf. Sonepar

00042036300

Réf. Fournisseur

20030884

Réf. Commerciale

Prysmian Energie Cables & Systemes

section nominale du conducteur

240 mm²

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs

3

avec conducteur de protection

Oui

couleur de gaine

noir

Câble industriel aluminium U1000-AR2V 3X240 * T