Prysmian Energie Cables & Systemes - Câble cuivre industriel rigide U1000 RVFV 3X50 - 20031540


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 50 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 3
Tension nominale U0 - 600 kV
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
U1000 RVFV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3563030423005
Réf. Sonepar
00042042300
Réf. Fournisseur
20031540
Réf. Commerciale
Prysmian Energie Cables & Systemes
section nominale du conducteur:
50 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs:
3
Tension nominale U0:
600 kV
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
autre
taille AWG:
10
résistance du conducteur à 20 °C:
0 ohm/km
forme du conducteur:
Milliken
spécification de l'isolation principale:
autre
marquage du conducteur:
ruban encreur
avec conducteur de protection:
Oui
conducteur concentrique:
autre
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
diamètre externe approx.:
28.8 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
8 mm
poids:
2100 kg/km
température max. admissible du conducteur:
90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-25...60 °C
tension nominale U:
1000 kV
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non