fin de vie

Prysmian Energie Cables & Systemes - Câble Cuivre Rigide Euroclasse Cca-s1,d1,a1 FR-N1 X1G1 AFUMEX 1000 Plus 3G10mm² - 20221071

PRYSMIAN ENERGIE CABLES & SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 10 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 3

  • Tension nominale U0 - 600 kV

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3563034033002

Réf. Sonepar

00042403300

Réf. Fournisseur

20221071

Réf. Commerciale

Prysmian Energie Cables & Systemes

section nominale du conducteur:

10 mm²

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

3

Tension nominale U0:

600 kV

couleur de gaine:

vert

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

autre

taille AWG:

10

résistance du conducteur à 20 °C:

1 ohm/km

forme du conducteur:

Milliken

spécification de l'isolation principale:

autre

marquage du conducteur:

ruban encreur

avec conducteur de protection:

Oui

conducteur concentrique:

autre

spécification du matériau gaine externe:

autre

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a2

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

diamètre externe approx.:

17 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

6 mm

poids:

455 kg/km

température max. admissible du conducteur:

90 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-15...60 °C

tension nominale U:

1000 kV

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

Câble Cuivre Rigide Euroclasse Cca-s1,d1,a1 FR-N1 X1G1 AFUMEX 1000 Plus 3G10mm² Câbles cuivre rigides non propagateurs de l'incendie pour Installations Industrielles Basse Tension Excellent comportement au feu, ce câble est particulièrement