Prysmian Energie Cables & Systemes - Câble Cuivre Rigide Euroclasse Cca-s1,d1,a1 FR-N1 X1G1 AFUMEX 1000 Plus 5G16mm² - 20221061


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 5
Tension nominale U0 - 600 kV
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
AFUMEX 1000 PLUS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3563034043001
Réf. Sonepar
00042404300
Réf. Fournisseur
20221061
Réf. Commerciale
Prysmian Energie Cables & Systemes
section nominale du conducteur:
16 mm²
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
5
Tension nominale U0:
600 kV
couleur de gaine:
vert
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
autre
taille AWG:
10
résistance du conducteur à 20 °C:
1 ohm/km
forme du conducteur:
Milliken
spécification de l'isolation principale:
autre
marquage du conducteur:
ruban encreur
avec conducteur de protection:
Oui
conducteur concentrique:
autre
spécification du matériau gaine externe:
autre
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a2
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
diamètre externe approx.:
23 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
6 mm
poids:
995 kg/km
température max. admissible du conducteur:
90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-15...60 °C
tension nominale U:
1000 kV
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non