fin de vie

Prysmian Energie Cables & Systemes - Câble cuivre rigide résistant au feu AFUMEX FIRST Non Armé 4X10 - 20031090

PRYSMIAN ENERGIE CABLES & SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 10 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 4

  • Tension nominale U0 - 300 kV

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3563033651009

Réf. Sonepar

00042365100

Réf. Fournisseur

20031090

Réf. Commerciale

Prysmian Energie Cables & Systemes

section nominale du conducteur:

10 mm²

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

4

Tension nominale U0:

300 kV

couleur de gaine:

orange

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

autre

taille AWG:

10

résistance du conducteur à 20 °C:

1 ohm/km

forme du conducteur:

Milliken

isolation des fils:

caoutchouc

marquage du conducteur:

ruban encreur

avec conducteur de protection:

Oui

conducteur concentrique:

autre

spécification du matériau gaine externe:

autre

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

diamètre externe approx.:

17.7 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

6 mm

poids:

670 kg/km

température max. admissible du conducteur:

90 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-25...90 °C

tension nominale U:

500 kV

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

Câble cuivre rigide résistant au feu AFUMEX FIRST Non Armé 4X10 Les câbles de sécurité dits ?résistants au feu? conformes à la norme NF C 32-310 sont recommandés partout où la sécurité l?exige : ? Dans les Etablissements Recevant du Public