Prysmian Energie Cables & Systemes - Cable de soudure-E 50 * T

Prysmian Energie Cables & Systemes - Cable de soudure-E 50 * T

PRYSMIAN ENERGIE CABLES & SYSTEMES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 50 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 1

  • avec conducteur de protection - Oui

  • couleur de gaine - noir

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

3563030538006

Réf. Sonepar

00042053800

Réf. Fournisseur

20032022

Réf. Commerciale

Prysmian Energie Cables & Systemes

section nominale du conducteur

50 mm²

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

1

avec conducteur de protection

Oui

couleur de gaine

noir

Câble de soudure-E 50 * T