Prysmian Energie Cables & Systemes - Cable domestique souple H05 VVF 2X0,75 BA C100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 2
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
matériau de la gaine - PVC
Tension nominale U0 - 300 V
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
3563030070056
Réf. Sonepar
00042007005
Réf. Fournisseur
20034589
Réf. Commerciale
Prysmian Energie Cables & Systemes
section nominale du conducteur
0.75 mm²
nombre de conducteurs
2
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
matériau de la gaine
PVC
Tension nominale U0
300 V
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
autre
résistance du conducteur à 20 °C
26 ohm/km
isolation des fils
PVC
couleur d'identification/codification du fil
blanc
marquage du conducteur
couleur
couleur de conducteur
blanc
température max. admissible du conducteur
60 °C
gaine protectrice
autre
armature/ferraillage
autre
couleur de gaine
blanc
géométrie du câble
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
diamètre externe approx.
7.2 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
4 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-5...60 °C
tension nominale U
500 V
forme du conducteur
rond
poids
58 kg/km
Câble domestique souple H05 VVF 2X0,75 Blanc Couronne de 100 mètres