fin de vie

Prysmian Energie Cables & Systemes - Câble domestique souple H05 VVF 2X2,5 Gris Couronne de 50 mètres - 20034633

PRYSMIAN ENERGIE CABLES & SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • couleur de conducteur - gris

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • Tension nominale U0 - 300 V

  • matériau du conducteur - cuivre

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3563030075044

Réf. Sonepar

00042007504

Réf. Fournisseur

20034633

Réf. Commerciale

Prysmian Energie Cables & Systemes

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

couleur de conducteur:

gris

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

Tension nominale U0:

300 V

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

autre

isolation des fils:

PVC

couleur d'identification/codification du fil:

gris

marquage du conducteur:

couleur

température max. admissible du conducteur:

60 °C

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

diamètre externe approx.:

10.5 mm

tension nominale U:

500 V

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

Câble domestique souple H05 VVF 2X2,5 Gris Couronne de 50 mètres Câbles pour alimentation d'appareils domestiques mobiles ou semi-fixes. Utilisations recommandées dans les locaux domestiques, cuisines, bureaux, pour les appareils domestique