Prysmian Energie Cables & Systemes - Cable domestique souple H05 VVF 4G0,75 BA C100

PRYSMIAN ENERGIE CABLES & SYSTEMES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • matériau de la gaine - PVC

  • Tension nominale U0 - 300 V

Minimum d'achat

  • 500 unité(s)

EAN

3563030085050

Réf. Sonepar

00042008505

Réf. Fournisseur

20034355

Réf. Commerciale

Prysmian Energie Cables & Systemes

section nominale du conducteur

0.75 mm²

nombre de conducteurs

4

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

matériau de la gaine

PVC

Tension nominale U0

300 V

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

autre

résistance du conducteur à 20 °C

26 ohm/km

isolation des fils

PVC

couleur d'identification/codification du fil

blanc

marquage du conducteur

couleur

couleur de conducteur

blanc

température max. admissible du conducteur

60 °C

gaine protectrice

autre

armature/ferraillage

autre

couleur de gaine

blanc

géométrie du câble

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

diamètre externe approx.

8.3 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

4 mm

température extérieure admissible du câble, fixe

-5...60 °C

tension nominale U

500 V

forme du conducteur

rond

poids

78 kg/km

Câble domestique souple H05 VVF 4G0,75 Blanc Couronne de 100 mètres