Prysmian Energie Cables & Systemes - Câble domestique souple H05 VVF 5G0,75 Gris couronne 100m - 20034374


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
couleur de conducteur - gris
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0 - 300 V
matériau du conducteur - cuivre
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3563030093055
Réf. Sonepar
00042009305
Réf. Fournisseur
20034374
Réf. Commerciale
Prysmian Energie Cables & Systemes
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
couleur de conducteur:
gris
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0:
300 V
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
autre
isolation des fils:
PVC
couleur d'identification/codification du fil:
gris
marquage du conducteur:
couleur
température max. admissible du conducteur:
60 °C
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
diamètre externe approx.:
9.3 mm
tension nominale U:
500 V
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non