Prysmian Energie Cables & Systemes - Cable domestique souple H05 VVF 5G2,5 GR C100

PRYSMIAN ENERGIE CABLES & SYSTEMES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 5

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • matériau de la gaine - PVC

  • Tension nominale U0 - 300 V

Minimum d'achat

  • 500 unité(s)

EAN

3563030096056

Réf. Sonepar

00042009605

Réf. Fournisseur

20034388

Réf. Commerciale

Prysmian Energie Cables & Systemes

section nominale du conducteur

2.5 mm²

nombre de conducteurs

5

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

matériau de la gaine

PVC

Tension nominale U0

300 V

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

autre

résistance du conducteur à 20 °C

8 ohm/km

isolation des fils

PVC

couleur d'identification/codification du fil

gris

marquage du conducteur

couleur

couleur de conducteur

gris

température max. admissible du conducteur

60 °C

gaine protectrice

autre

armature/ferraillage

autre

couleur de gaine

gris

géométrie du câble

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

diamètre externe approx.

13.9 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

4 mm

température extérieure admissible du câble, fixe

-5...60 °C

tension nominale U

500 V

forme du conducteur

rond

poids

255 kg/km

Câble domestique souple H05 VVF 5G2,5 Gris Couronne de 100 mètres