Prysmian Energie Cables & Systemes - Cable Euroclasse Cca-s1,d1,a1 FR-N1 X1G1 AFU 1000 Plus 1X120mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 120 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 600 kV
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
3563034028008
Réf. Sonepar
00042402800
Réf. Fournisseur
20221087
Réf. Commerciale
Prysmian Energie Cables & Systemes
section nominale du conducteur
120 mm²
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
1
Tension nominale U0
600 kV
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
autre
taille AWG
10
résistance du conducteur à 20 °C
0 ohm/km
forme du conducteur
Milliken
spécification de l'isolation principale
autre
marquage du conducteur
ruban encreur
avec conducteur de protection
Oui
conducteur concentrique
autre
spécification du matériau gaine externe
autre
couleur de gaine
vert
géométrie du câble
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s1
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a2
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
diamètre externe approx.
21 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
6 mm
poids
1210 kg/km
température max. admissible du conducteur
90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-15...60 °C
tension nominale U
1000 kV
Câble protection feu Cca-s1,d1,a1 FR-N1 X1G1 Afumex 1000 Plus 1X120mm²